サビ・キズから金属を守る 剥がせる塗料「Easypeel Shield」

サビ・キズから金属を守る 剥がせる塗料「Easypeel Shield」 北海道防錆ペイント

金属に塗布するだけでサビやキズ、汚れから守る黒色のコーティング剤です。
乾燥するとフィルム状になるので汚れた際の交換が簡単に行えます。
使用可能な材質「金属、ガラス、ポリカーボネート、アクリル」

用途金属の保護に その他【保管期限】納入後1年(未開封) タイプ刷毛塗り用 耐久性【屋外】最大2年 危険物の類別非危険物 内容量1個(13kg)
注意
※屋外耐久試験は、メーカー試験条件での期間であり、保証するものではございません。
※塗布する前に、被着体からの剥離の可否を必ず事前テストしてください。
※小さい面積に、Easypeel Shieldを塗布し、2時間後に剥がせたらOkです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04344046 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする