プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
内容量1個