アームライト TMTL-002シリーズ

アームライト TMTL-002シリーズ - 東京メタルアームライト TMTL-002シリーズ - 東京メタルアームライト TMTL-002シリーズ - 東京メタルアームライト TMTL-002シリーズ - 東京メタルアームライト TMTL-002シリーズ - 東京メタルアームライト TMTL-002シリーズ - 東京メタルアームライト TMTL-002シリーズ - 東京メタル

アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません、調光器との併用はできません

仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●全高(mm):450●クランプ挟み巾(mm):55●質量(g):1200●材質:鉄、樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04706987TMTL-002WH68-0589-25
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
04706996TMTL-002BK68-0589-24
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする