電磁弁 DP-200-200-N-200F-200F-N DP-200-Nシリーズ

電磁弁 DP-200-200-N-200F-200F-N DP-200-Nシリーズ ヨシタケ

水道法基準適合品、通電時開形ダイヤフラムタイプ、ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現、弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし、取付姿勢は水平,垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)

仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油(20cSt以下:灯油・軽油程度)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●使用温度:5~60℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●最低作動圧力:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.1MPa以上必要)●弁座漏れ量:無し(圧力計目視にて確認)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS Rc●特徴:AC・通電時開形 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04663395 DP-200-N 25A 68-0464-33
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
04663411 DP-200-N 15A 68-0464-31
41,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04663420 DP-200-N 32A 68-0464-34
79,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04663429 DP-200-N 40A 68-0464-35
93,400
 
 
取扱い終了

返品不可
04663438 DP-200-N 20A 68-0464-32
43,200
 
 
取扱い終了

返品不可
04663447 DP-200-N 50A 68-0464-36
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663456 DP-200-N 10A 68-0464-30
38,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする