曜日別特売

熱中症指標計 12-08173シリーズ

熱中症指標計 12-08173シリーズ - アズワン熱中症指標計 12-08173シリーズ - アズワン熱中症指標計 12-08173シリーズ - アズワン熱中症指標計 12-08173シリーズ - アズワン

スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)

仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0467947712-08173-01
64,000
63,900
70,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする