メダカの育成BOX 1パック 3個セット

メダカの育成BOX 1パック 3個セット スドー

軽量でクリアなPET樹脂製のメダカの飼育・育成用ボックスです。クイック設置で、産卵・孵化のタイミングも逃しません。急な雨にも安心!メダカの逃げ出しを防止するオーバーフロー穴付き、観察がしやすく、掃除もラクラク!軽くてクリアなPET樹脂製。収納スペースを節約!重ねても場所をとりません。

仕様●材質:PET●本体寸法:400×260×H120mm(単体)●水量:約8L アズワン品番68-1069-49 内容量1パック(3セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04797777 S-5828
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする