曜日別特売

配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ

配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ - アズワン配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ - アズワン配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ - アズワン配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ - アズワン配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ - アズワン配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ - アズワン配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ - アズワン

1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。

仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0470648861-757-66-168-0588-42
27,200
27,100
29,810(税込)
7日以内出荷
返品不可
0470649761-757-66-268-0588-43
27,200
27,100
29,810(税込)
7日以内出荷
返品不可
0470650661-757-66-368-0588-44
27,200
27,100
29,810(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする