真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。
せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.35Lサイズは約160gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。
ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。
少し大人なモダンカラーを採用。幅広い層の方に使いやすい中間色で展開。パウダーコーティング塗装で握りやすい。

口径(Φcm)4.4
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像04824115MMZ-W5011個(500mL)0.19ネイビーブルー0.56.6×6.6×21.673以上(6時間)、88以上(1時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824131MMZ-W5011個(500mL)0.19イエローオーカー0.56.6×6.6×21.673以上(6時間)、88以上(1時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824140MMZ-W5011個(500mL)0.19アイビーグリーン0.56.6×6.6×21.673以上(6時間)、88以上(1時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824149MMZ-W5011個(500mL)0.19ストーンブラック0.56.6×6.6×21.673以上(6時間)、88以上(1時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824158MMZ-W5011個(500mL)0.19オフホワイト0.56.6×6.6×21.673以上(6時間)、88以上(1時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824255MMZ-W3511個(350mL)0.16ネイビーブルー0.356.6×6.6×16.467以上(6時間)、86以上(1時間)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
単体画像04824271MMZ-W3511個(350mL)0.16イエローオーカー0.356.6×6.6×16.467以上(6時間)、86以上(1時間)
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824280MMZ-W3511個(350mL)0.16オフホワイト0.356.6×6.6×16.467以上(6時間)、86以上(1時間)
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
04824201MMZ-W6011個(600mL)0.22アイビーグリーン0.66.6×6.6×25.175以上(6時間)、89以上(1時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
04824210MMZ-W6011個(600mL)0.22ストーンブラック0.66.6×6.6×25.175以上(6時間)、89以上(1時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
04824219MMZ-W6011個(600mL)0.22オフホワイト0.66.6×6.6×25.175以上(6時間)、89以上(1時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04824201MMZ-W60103447565MMZ-W601 GZMMZ-W601 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 03447565真空断熱ボトルタイガー魔法瓶1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
04824210MMZ-W60103447556MMZ-W601 KZMMZ-W601 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 03447556真空断熱ボトルタイガー魔法瓶1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
04824219MMZ-W60103447547MMZ-W601 WZMMZ-W601 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 03447547真空断熱ボトルタイガー魔法瓶1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする