NOCO GBX45 専用ケース
・NOCOのGBX45専用ケース、GBC101です。
・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC101 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。
・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GBX45)にぴったりフィットし、保管および保護します。
・GBC101ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。
質量(kg)0.42
対応ブーストモデル:GBX45
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×261×107
内容量1個
バッテリー関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-11-03
- 用途:
- ジャンパー本体の携帯
製造業
ジャンパー本体を持ち運んでいると、意図せず電源が入っていたり、ランプが点灯し続けていたりしました。問題になりつつある発火を出来るだけ回避する為にもと思い購入しました。ケースに収めると勝手にライトを点灯させてバッテリーが減っている事も無くなり、添付のネル袋ではしっくりこなかったワニ口の収納もスッキリ収まりました。
GBX45とGB20はサイズが同一で、実際収納も出来ますが、専用ケース となぜ購入の機会を薄くするのか…謎です。