曜日別特売

ユニチューブ#5 5×7

ユニチューブ#5 5×7 - 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#5 5×7 - 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#5 5×7 - 日本理化学器械(NRK)

柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃

仕様●内径×外径:5×7mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05279955-68-4747-15
540
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
05279971-68-4747-17
5,400
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
05279980-68-4747-16
2,700
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
05279989-68-4747-18
54,000
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする