福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) 福井クラフトの グラス・食器・カトラリー 木製耐熱 23cm 八角箸 木製耐熱 23cm 八角箸 注文コード 05267599 注文コード 05267608 仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 90042830 90042835 アズワン品番 選択解除 68-4723-8168-4723-82 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05267599 90042830 68-4723-81 ¥5,000 ¥4,598 ¥4,598 ¥5,058 (税込) 8日以内出荷返品不可 05267608 90042835 68-4723-82 ¥5,000 ¥4,598 ¥4,598 ¥5,058 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸・カトラリー・箸置き の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity N225客用箸 細口鉄木 イシダ 税込¥428 ¥389 バスケットへ フォアザガール エレガンスP イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ Fプラ箸 五角 23cm (PPS製) ノーブランド 税込¥197 ¥179 バスケットへ ペア食洗機対応箸 露アラレ イシダ 税込¥802 ¥729 バスケットへ AS食洗機対応箸 クレール イシダ 税込¥637 ¥579 バスケットへ 客用箸 歌舞伎 5P イシダ 税込¥945 ¥859 バスケットへ N426食洗機対応 箸箱シエナ イシダ 税込¥439 ¥399 バスケットへ NEWウィナー デザートスプーン 2本組 NEWウィナー 税込¥604 ¥549 バスケットへ 客用箸 カフェボーダー5P イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ だっこ猫ちゃとら イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 客用箸銀イオン抗菌 イシダ 税込¥802 ¥729 バスケットへ うさぎ物語 箸置付き2膳セット イシダ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 客用箸 スス竹浮世絵 5P イシダ 税込¥945 ¥859 バスケットへ だっこ猫しろねこ イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 万能箸 完全無欠 イシダ 税込¥824 ¥749 バスケットへ だっこ猫さばとら イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 客用箸 ホームカフェ5P イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ NEWウィナー コーヒースプーン 10本組 NEWウィナー 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ いつもありがとう プライムP イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ エジソンのお箸Ⅰ アサヒ興洋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置き箸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品