福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) 福井クラフトの グラス・食器・カトラリー 木製耐熱 23cm 六角箸 木製耐熱 23cm 六角箸 注文コード 05267581 注文コード 05267590 仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):7mm●材質:木製品 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 90023027 90023028 アズワン品番 選択解除 68-4723-7968-4723-80 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05267581 90023027 68-4723-79 ¥2,750 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 8日以内出荷返品不可 05267590 90023028 68-4723-80 ¥2,750 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 究極の麺箸 イシダ 税込¥824 ¥749 バスケットへ フォアザガール エレガンスP イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ だっこ猫くろねこ イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 客用箸銀イオン抗菌スス竹 イシダ 税込¥802 ¥729 だっこ猫みけねこ イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ N426食洗機対応 箸箱シエナ イシダ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 箸 霧氷 イシダ 税込¥1,208 ¥1,098 客用箸銀イオン抗菌 イシダ 税込¥802 ¥729 バスケットへ 客用箸 カフェボーダー5P イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ AS食洗機対応箸 クレール イシダ 税込¥637 ¥579 バスケットへ Fプラ箸 五角 23cm (PPS製) ノーブランド 税込¥197 ¥179 バスケットへ 割り箸クリッパー 4個組 CAPTAIN STAG 税込¥560 ¥509 バスケットへ 客用箸 ホームカフェ5P イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ ペア食洗機対応箸 ドレープ イシダ 税込¥802 ¥729 バスケットへ だっこ猫さばとら イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ エジソンのお箸Ⅰ アサヒ興洋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ホームレーベルⅡ 箸 ケース付 パール金属 税込¥450 ¥409 バスケットへ ペア食洗機対応箸 露アラレ イシダ 税込¥802 ¥729 バスケットへ うさぎ物語 箸置付き2膳セット イシダ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ だっこ猫しろねこ イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置き箸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品