曜日別特売

業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ

業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ - ヨシオ業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ - ヨシオ業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ - ヨシオ業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ - ヨシオ

ひったくり、鞄の置き忘れの防止に!コイルロープ側を自分の服のベルト通しなどに取付け、ブザー本体を鞄にセットしておくと、鞄と離れた際にコイルロープが伸びきるとピンが抜けて、ブザーが鳴り響くとともに白色LEDライトが点滅し、音と光で知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDが点滅します。雨の日でも安心な防水構造。(公財)全国防犯協会連合会推奨(第17H211号)

仕様●音量:97db(測定距離1m)●連続吹鳴時間:約120分●材質:本体/ABS樹脂・鉄・ゴム金具/鉄、コイルロープ/ウレタン●電池:単四乾電池2本(テスト用電池付属)●光源:白色LED●サイズ:円筒型 39×36×長さ88mm(金具部含めず)●重量:64g(電池含む)●ライトスイッチ:押しボタン式でON/OFF切り替え可能(点灯状態で固定可能)●ブザーピン:紛失防止のため、抜けきらない仕様●カラー:アッシュシルバー
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05085346SSB-0041式(10個)68-1985-77
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05085355SSB-0031個68-1985-74
3,800
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
05085371SSB-0041個68-1985-76
3,800
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
05085380SSB-0031式(10個)68-1985-75
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする