ノンシリコーン熱伝導パテ WW-TGN8000シリーズ

ノンシリコーン熱伝導パテ WW-TGN8000シリーズ アズワン ノンシリコーン熱伝導パテ WW-TGN8000シリーズ アズワン ノンシリコーン熱伝導パテ WW-TGN8000シリーズ アズワン ノンシリコーン熱伝導パテ WW-TGN8000シリーズ アズワン ノンシリコーン熱伝導パテ WW-TGN8000シリーズ アズワン ノンシリコーン熱伝導パテ WW-TGN8000シリーズ アズワン ノンシリコーン熱伝導パテ WW-TGN8000シリーズ アズワン ノンシリコーン熱伝導パテ WW-TGN8000シリーズ アズワン

シリコーンフリー(シリコーン系材料を使用しておりません)なので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。発熱部品と放熱部品の間のすき間を埋める為に使用されます。凹凸面や曲面への密着追従性に優れるので、信頼性の高い伝熱性能を発揮します。ペースト状(流動性のある半固形に加工された状態)の熱伝導材料となり、熱伝導グリスと熱伝導シートの中間の硬さを持つ熱界面材料です。粘性が高い為、垂れることなく垂直に塗ることができます。粘土状であることから、従来の熱伝導シートと比べて、各部材により密着させることが可能です。電気絶縁性を有する製品です。

仕様●熱伝導率:8.0W/m・K●粘性:430Pa・s●密度:3g/cm3●体積抵抗値:>10の10乗ohm-m●使用温度範囲:-40~125℃●容量:30mL●色:黄色●絶縁性 危険物の類別非危険物
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WW-TGN8000 05283419
WW-TGN8000 05283419
05283419 WW-TGN8000 1個 68-5060-37
17,700
17,600
19,360 (税込)
7日以内出荷

返品不可
WW-TGN8000DI 05283428
WW-TGN8000DI 05283428
05283428 WW-TGN8000DI 1セット 68-5060-36
21,800
21,700
23,870 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする