曜日別特売

Jabra Evolve 65 TE Link 390a MS Stereo

Jabra Evolve 65 TE Link 390a MS Stereo - Jabra

【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長14時間/通話) ▼メインユニットサイズ(長さ186mm×幅157mm×高さ60.5mm) ▼重量(310g ※箱入り) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼2台同時にBluetooth接続できる「デュアル接続」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」▼取込み中が一目でわかる「ビジーライト搭載」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link 380a MS)、専用ポーチ、取扱説明書

用途無線ヘッドセットです。PC接続は専用のUSBレシーバーを利用します。接続方式Bluetooth装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053651006699-833-309
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする