ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ

ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス

PWMコントロールに対応する、ケース用120mm角ファンです。
大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。
回転数は700rpmから1800rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します!
リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。
PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。
PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。
付属品の防振パッドを取り付けて、ファンの振動音を低減できます。
色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
Hydraulicベアリング使用
回転検出パルスセンサー付
リブなし

付属品固定用テーパーネジ×4個、防振パッド×4個 ブラック コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2O)2.16 回転数700±200~1800±10%rpm サイズ(mm)120×120×25 ノイズレベル15.2~35.2dB(A) ケーブル長(cm)マザーボード側: 43、追加ファン側: 8 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 2.4W 0.2A 最大風量(CFM)76.16 期待寿命(時間)20000 (25℃) 内容量1個
注意
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※PWMコントロールはPWM 4ピンコネクタ以外に接続すると機能しません。
※PWMファンの動作はマザーボード (BIOS) によって変わります。
※PWM動作を有効にするため、設定が必要な場合があります。
※従来の3ピンコネクタに接続した場合は、パルス出力対応3ピンファンと同様に動作します。
※分岐コネクタに3ピンファンを使用する場合、パルスケーブルが無いためファンコントロールができません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05495580 XF-120-K
オープン
929
1,022 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする