3~3.5号のエギを扱い易く、シーズンを通して楽しめるパワーバランスに設定。マグナフレックス製法により、適度に入るティップが潮流の変化を感じ易く、僅かなアタリを捉えていくショアティップランにも活躍します。フラットフィッシュ・ロックフィッシュ狙いには3/8~3/4oz(10~21g)のリグとの相性が高く、ナブラ狙いに20g程のメタルジグ等にも対応。1本で幅広く遊べ、エギングからライトゲーム全般をカバーするシリーズの中心的モデル。
用途「ユーティリティ・エギングロッドシリーズ」エギングロッドの応用力を最大限に活かしたシリーズ。ショアからのエギングや、ライトタックルでのショアジギング、ロックフィッシュ、ワインドなど色々なターゲットを相手に幅広く遊びたいという、アングラーからのワガママを形にしたロッドに仕上げました。アオリイカだけでなく小型の青物や根魚狙いなど、「ルナキア」シリーズとの使い分けで、ライトゲームの更なる奥深さを楽しめます。 <ブランク>*トップ部はマグナフレックス製法を採用し、ショアティップランにも対応するソフトティップを実現。*バット部にはC・N・T素材を使用し補強。*ジョイント部の口元には西陣織カーボンをあしらいました。 <ガイド>*全機種ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ部>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。タイプスピニング全長(m)2.57/8ft5inテーパー調子:Rグリップ部(mm)リアグリップ:320リールサイズ(mm)対応(サンコウ):TYPE:スピニング D社リール:2500-LT3000 S社:2500-C3000糸の規格PE/号:MAX1.2素材使用繊維:カーボン繊維:96%/グラス繊維:4%自重(g)96継数(本)2仕舞(cm)132先径(mm)1.4ルアーMAX(g)30(Egi3.5号)内容量1本