チップ F2-SWGW1304

チップ F2-SWGW1304 - タンガロイチップ F2-SWGW1304 - タンガロイ
長さ(mm)垂直方向:13.1厚さ(mm)5.6対辺(mm)13.8切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2刃幅(mm)副切刃:1.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.5内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056779F2-SWGW130508PDLSR BX480
53,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする