ボルテックスミキサー

ボルテックスミキサー Joman(MCP)

さまざまなモジュールが利用可能
強力なブラシレスモーター

モジュール容量:VM551 バイアル Φ22×60 or Φ26×65 (バイアルΦ22×60 or Φ26×65)、VM552 バイアル Φ16×3 Φ18×2 (バイアル Φ16×3 Φ18×2)、VM553 バイアル Φ22×2 Φ28×2 (バイアル Φ22×2 Φ28×2) 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])100~1200(調整範囲:10) 本体寸法(mm)155×150×90 湿度(%RH)許容:80 モーターブラシレスモーター DC電源アダプタ(V)12 許容温度(℃)5-40 時間設定機能:1分 - 8時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06075898 VM-550X-J
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする