Joman(旧:MCP) Joman(旧:MCP)の 科学研究・開発用品 Joman(旧:MCP)の 撹拌・粉砕・混合関連 Joman(旧:MCP)の 撹拌機器 プレートシェーカー プレートシェーカー 注文コード 時間設定機能有り 角度調整可能 用途 さまざまな容器に適しています 3Dミキシング 電源(V)DC12 消費電力(W)10 本体寸法(mm)184×184×130 湿度(%RH)許容:80 動作モード3D振動 許容温度(℃)5-40 傾斜角度(°)10 最大荷重(kg)0.8 時間設定範囲:1分 - 8時間 動作速度(min-1[r.p.m])調整範囲:10 - 80 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SK-3D-J 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06076117 SK-3D-J ¥95,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込¥74,778~ ¥67,980~ マイクロプレートミキサー MMK SCIENTIFIC 税込¥93,478~ ¥84,980~ ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC 税込¥18,678~ ¥16,980~ オービタルシェーカー MMK SCIENTIFIC 税込¥109,978~ ¥99,980~ 撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込¥102,278~ ¥92,980~ ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC 税込¥84,678~ ¥76,980~ 撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込¥103,378~ ¥93,980~ ミックスローター MMK SCIENTIFIC 税込¥76,978~ ¥69,980~ ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込¥241,780~ ¥219,800~ ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ プレートミキサー MMK SCIENTIFIC 税込¥94,578~ ¥85,980~ DCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサー セムコーポレーション 税込¥274,780~ ¥249,800~ マグネチックスターラー MMK SCIENTIFIC 税込¥10,228~ ¥9,298~ マグネチックスターラー MMK SCIENTIFIC 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 水平旋回ふるい アズワン 税込¥252,780~ ¥229,800~ MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカル 税込¥7,148~ ¥6,498~ ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー 税込¥20,878~ ¥18,980~ (3) ステンレスボール テラオカ(ANEX) 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品撹拌・粉砕・混合関連撹拌機器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります 撹拌機器 撹拌機器関連品/羽根 スターラー 回転子/撹拌子 撹拌棒 振盪器 ホモジナイザー 粉砕機/ブレンダー/ミル ボールミル(粉砕用ボール) 粉砕用プレス機 試験管ミキサー 自動乳鉢 脱泡器 ポットミル回転台 ポットミル シェアする マイページ 最近見た商品