ミックスローター

ミックスローター Joman(MCP)

時間設定機能有り
速度調整可能
より便利なアンチロック設計
強力なパワーのブラシレスモーター

電源(V)AC100 消費電力(W)25 回転数(min-1[r.p.m])20~80 適合規格Φ45 - 100mm 本体寸法(mm)440×255×105 湿度(%RH)許容:80 モーターブラシレスモーター ローラーサイズ(mm)長さ:280 ローラーセンター距離(mm)68 ローラー数4 駆動方式水平回転 許容温度(℃)5-40 時間設定機能:1分 - 23時間59分 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06075995 RM-4Max-J
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする