HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具

HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 - 報商製作所HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 - 報商製作所HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 - 報商製作所HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 - 報商製作所HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 - 報商製作所HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 - 報商製作所HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 - 報商製作所HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 - 報商製作所

HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。

用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式内容量1本
注意
※受注生産のためご注文の際に納期はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
梱包数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0611281525665010405
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611283125665115405
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611284025665218405
オープン
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611284925665320405
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611285825665610502
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611286725665715502
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611287625665818502
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611288525665920502
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611290125666025502
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611291025666210652
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611291925666315652
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611292825666418652
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611293725666520652
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする