TGK(東京硝子器械) TGK(東京硝子器械)の 科学研究・開発用品 TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器 TGK(東京硝子器械)の びん/容器類 種子びん イカ型 コルク栓付 180mL 種子びん イカ型 コルク栓付 180mL 注文コード 容量(mL)180 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 663-005 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06140210 663-005 ¥2,420 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付 三商 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付 三商 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ フロンケミカル 税込¥19,778~ ¥17,980~ 穴あきキャップ AZ(エーゼット) 税込¥219 ¥199 バスケットへ 蓋つきプラスチック容器 星形 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥141 ¥128 バスケットへ 蓋つきプラスチック容器 ボール型 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥171 ¥155 バスケットへ ポリ広口瓶(ソフトロンパッキン付) テラオカ(ANEX) 税込¥65~ ¥59~ UG軟こう壺 テラオカ(ANEX) 税込¥2,968~ ¥2,698~ UG軟こう壺 テラオカ(ANEX) 税込¥2,748~ ¥2,498~ プラ缶 テラオカ(ANEX) 税込¥2,088~ ¥1,898~ プラツボ テラオカ(ANEX) 税込¥2,528~ ¥2,298~ ナンコー容器セット テラオカ(ANEX) 税込¥208~ ¥189~ 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ GL14スクリュージョイントセット アイシス 税込¥8,578~ ¥7,798~ 角型試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン) 税込¥9,898~ ¥8,998~ キャップ(PTFEライナーパッキン付) キャップNo.410-24 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ キャップ(耐熱性PTFEライナーパッキン付) キャップNo.415-15 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格13 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格16 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器びん/容器類標本瓶/種子瓶 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 差込みキャップ瓶/サンプル瓶 バイアル瓶 アンプル瓶/アンプルカッター フラン瓶 標本瓶/種子瓶 試薬瓶/共栓瓶 滴瓶/スポイト瓶 万能壷 秤量瓶 ガス洗浄瓶 瓶/容器用キャップ 押し出し棒 パッキン等その他部品 ハンドクリッパー/プライヤー シェアする マイページ 最近見た商品