曜日別特売

ドレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー

ドレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー - トップウォータードレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー - トップウォータードレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー - トップウォータードレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー - トップウォータードレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー - トップウォータードレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー - トップウォーター

プラスチックよりも耐久性があり、磨耗に強く、耐久性のある316ステンレス鋼で作られているので、お手入れも簡単。汚れや水分が付着しにくく、サッと拭き取るだけで清潔さを保つことができます。
ボートのガンネルなどにあるフラッシュマウントに取り付けたり、段差のあるデザインが特徴。缶のドリンクや大きなカップを入れておけます。底部にはカップをクッションする耐紫外線性ビニールゴムが付いています。
ドレン付きなので飲み物をこぼしてしまった時でも安心。溜まった水分がスムーズに流れるため、周囲を汚す心配がありません。キャンプやバーベキュー、釣りなど、アウトドアでの使用シーンはもちろん、車やボートなどに設置しても、安心して使うことができるのが魅力です。
シンプルで洗練されたフォルムは、どんなインテリアにもマッチします。埋込式という特性上、グラつきが少なく安定しており、カップやボトルをしっかりと支え、飲み物を取り出す際にもスムーズです。サイズもコンパクトなので、スペースを取らず、様々な場所に設置することが可能です。

材質SUS316高さ(mm)70穴径(Φmm)排水:5適合穴(mm)73.5内径(mm)93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613643010616094
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする