曜日別特売

SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大

SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大 - アピックスSHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大 - アピックスSHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大 - アピックスSHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大 - アピックスSHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大 - アピックス

SHIZUKU加湿器シリーズ専用収納バッグ。
SHIZUKU加湿器にぴったりのサイズ感で、付属品も一緒に収納できます。
持ち手付きなので持ち運びする際にも便利です。
使用しない時は折りたたんでコンパクトになります。
水タンク容量3.3Lのtouch+シリーズ専用。

材質ポリエステル100%耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応SIZUKU加湿器】227×220×330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06143807ASB-33
オープン
2,480
2,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする