曜日別特売

サイドバッグスタンド ターポリン

サイドバッグスタンド ターポリン - キングジムサイドバッグスタンド ターポリン - キングジムサイドバッグスタンド ターポリン - キングジムサイドバッグスタンド ターポリン - キングジムサイドバッグスタンド ターポリン - キングジムサイドバッグスタンド ターポリン - キングジムサイドバッグスタンド ターポリン - キングジムサイドバッグスタンド ターポリン - キングジム

テントや横断幕に使われるターポリン素材を採用。水や汚れを弾きやすいため、飲み物をこぼしてしまったり、雨で濡れた荷物を置いても拭き取ることができます。耐久性も高く、安心して長く使えます。
使わない時はたためてコンパクト。持ち手付きなので、席まで片手で持ち運んでサッと広げて使えます。
イスの下に置きやすいミニサイズは、通路を塞がずに荷物を置くことができます。

用途カウンターテーブルの足元に/シェアオフィスに/飲食店に/ホテルのロビーに材質ターポリン、スチール内容量1個
注意
※ターポリン生地に耐水性はありますが、本製品は収納物を水から完全に保護するものではありません。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06143545BGS50TP-BK4370×275×290(展開時)、370×370×25(折りたたみ時)ミニ650
4,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
06143561BGS50TP-BE4370×275×290(展開時)、370×370×25(折りたたみ時)ベージュミニ650
4,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
06143570BGS100TP-BK5450×400×290(展開時)、450×490×25(折りたたみ時)スタンダード860
5,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
06143579BGS100TP-BE5450×400×290(展開時)、450×490×25(折りたたみ時)ベージュスタンダード860
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする