GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136M

GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136M - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136M - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136M - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136M - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136M - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136M - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3136M
販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のメッシュシートです。
厚み:5
タイプ:かぶせるタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:サイズ:(最大部)横約350mm×縦約360mm×厚さ約5mm
材質[素材]:ポリエステル
仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。
型番:EHZ3136
備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm(前側:約24.5cm、後側:約26.5cm)、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約79cm、後側:約88cm
特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。
オプション:品番:EHZ250
関連商品:品番:EHZ3136MC,EHZ3136,EHZ250EX

仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。適合主にオンロード車のでシート、タンデムシートに使用します。材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約350×縦約360×厚さ約5ブラック備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm(前側:約24.5cm、後側:約26.5cm)、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約79cm、後側:約88cmタイプかぶせるタイプ型番EHZ3136適合品番【関連商品】品番:EHZ3136MC,EHZ3136,EHZ250EX特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06230607EHZ3136M
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする