曜日別特売

スペースキャラクターファン

スペースキャラクターファン - CRECOTEスペースキャラクターファン - CRECOTEスペースキャラクターファン - CRECOTEスペースキャラクターファン - CRECOTEスペースキャラクターファン - CRECOTEスペースキャラクターファン - CRECOTE

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。

用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に風量4段階標準持続時間(h)12充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)5000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235699C1000384110×110×300
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235708C1000385ピンク110×110×300
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235717C1000386113×113×300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする