ダッフルバック Ogioコラボ 802122

ダッフルバック Ogioコラボ 802122 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) ダッフルバック Ogioコラボ 802122 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) ダッフルバック Ogioコラボ 802122 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802122
アクラポビッチ製のオフィシャルダッフルバックです。Ogioブランドとのコラボレーション商品となります。サイズは55Lとなり、2・3日の小旅行にピッタリのサイズ感となります。
販売備考:サイズ:30x60x63cm、55L 素材:300Dナイロン、600Dポリエステル
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:30x60x63cm
材質[素材]:ナイロン300Dxポリエステル600D
商品区分:アクセサリー

材質ナイロン300Dxポリエステル600D ブラック/レッド 区分アクセサリー 容量(L)55 寸法(cm)30×60×63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06299636 802122
18,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする