アタリヤ農園
【タネ】多! 次々とれる ブロッコリー
種まき後、85日ほどで収穫できる極早生品種です。側枝の発生が旺盛で、頂花蕾の収穫後もわきから沢山の花蕾が収穫出来ます。
種別
多 次々とれる ブロッコリー
容量(mL)
1
まきどき
北海道:6月中旬~7月下旬、寒地:6月中旬~7月下旬、平地:6月下旬~8月中旬、暖地:6月下旬~8月下旬
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
06362645
CAT700681
¥400
¥
399
¥439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください