アタリヤ農園
【タネ】砂糖えんどう スイートスナップ
果実は大きくなっても莢が固くなりません。甘味と風味が強く、みずみずしく柔らかい莢が人気です。
種別
砂糖えんどう スイートスナップ
容量(mL)
20
まきどき
北海道:3月下旬~5月下旬、寒地は春まき、寒地:3月上旬~5月上旬、10月上旬~11月上旬、平地:2月下旬~4月上旬、10月上旬~11月中旬、暖地:2月中旬~3月中旬、10月中旬~12月上旬
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
06361595
CAT774114
¥200
¥
199
¥219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください