曜日別特売

【タネ】暑い季節にも! 耐暑貯蔵吊り玉 たまねぎ

【タネ】暑い季節にも! 耐暑貯蔵吊り玉 たまねぎ - アタリヤ農園

耐病性に優れ、作り易い大玉の玉ねぎです。収穫後は年明けまで貯蔵出来て便利に利用出来ます。諸病害に強いという耐暑性を有します。

種別暑い季節にも 耐暑貯蔵吊り玉 たまねぎ容量(mL)2まきどき北海道:栽培不向き、寒地:9月上旬~9月中旬、平地:9月中旬~9月下旬、暖地:9月下旬~10月上旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※暑い時期はポットに植えて、本場が出るまで涼しい場所で管理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06362128CAT700661
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする