曜日別特売

折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災

折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災 - デジタルランド折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災 - デジタルランド折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災 - デジタルランド折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災 - デジタルランド折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災 - デジタルランド折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災 - デジタルランド折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災 - デジタルランド折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災 - デジタルランド

『折り畳み撥水アウトドアバッグ』は、コンパクトに折り畳めて持ち運びやすく、撥水機能も備えた実用的なアウトドア向けのバッグです。使用しない時は、折り畳んでコンパクトに収納できるので、カバンの中や旅行の際に邪魔になりません。突然の雨や水しぶきから中身を守ってくれる生活防水加工と撥水加工が施されています。小物の収納に便利なポケットが複数ついており、整理整頓しやすいです。軽量設計なので、長時間持ち歩いても疲れにくいです。アウトドアで使用しても耐えられる耐久性があります。

用途雨の日に。アウトドア、キャンプ、旅行、買い物、散歩、登山、防災の持ち出しに。仕様【ファスナー数】2個セット内容本体、収納袋容量(L)18加工撥水加工寸法(cm)40×32×15内容量1個
注意
※安全にご使用いただくため注意事項をよくお読みいただき正しい設置、ご使用をお願い致します。本来の目的以外でのご使用、改造はしないでください。本品で、お子様が遊ばないようにご注意ください。商品の構造上、完全防水ではありませんので、浸水または、長時間の雨などでは内部が濡れる場合もございますのでご注意ください。輸入商品のため、縫製や糸処理が粗い箇所やほつれ等がある場合がございます。生地の裁断箇所によって色柄の個体差がある場合があります。予告なしに仕様や付属品の変更がある場合があります。当商品をご利用いただいて生じた損害に対してメーカーは一切の責任を負いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06432889DL-200815グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06432898DL-200815ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする