曜日別特売

マノスターゲージ

マノスターゲージ - 山本電機製作所マノスターゲージ - 山本電機製作所マノスターゲージ - 山本電機製作所

豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構

用途
クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
形式
置針
取付姿勢
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06618861WO81PCN+-1000D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針なし任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618870WO81PCN+-100D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針なし任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618879WO81PCN+-200D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針なし任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618888WO81PCN+-300D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針なし任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618897WO81PCN+-500D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針なし任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618906WO81PCN+-50DH【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針なし水平指定
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618915WO81PCN+-50DV【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針なし垂直指定
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618931WO81PCT1000D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針2本(赤・緑色各1)任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618940WO81PCT200D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針2本(赤・緑色各1)任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618949WO81PCT300D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針2本(赤・緑色各1)任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618958WO81PCT500D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針2本(赤・緑色各1)任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618967WO81PRN+-1000D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ナットセット(本体装着済)パネル角形置針なし任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618976WO81PRN+-100D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ナットセット(本体装着済)パネル角形置針なし任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06618985WO81PRN+-200D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ナットセット(本体装着済)パネル角形置針なし任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619001WO81PRN+-300D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ナットセット(本体装着済)パネル角形置針なし任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619010WO81PRN+-500D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ナットセット(本体装着済)パネル角形置針なし任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619019WO81PRN+-50DH【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ナットセット(本体装着済)パネル角形置針なし水平指定
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619028WO81PRN+-50DV【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ナットセット(本体装着済)パネル角形置針なし垂直指定
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619037WO81PRT1000D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ナットセット(本体装着済)パネル角形置針2本(赤・緑色各1)任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619046WO81PRT200D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ナットセット(本体装着済)パネル角形置針2本(赤・緑色各1)任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619055WO81PRT300D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ナットセット(本体装着済)パネル角形置針2本(赤・緑色各1)任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619071WO81PRT500D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ナットセット(本体装着済)パネル角形置針2本(赤・緑色各1)任意
30,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619080WO81FN300D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし任意
24,600
24,580
27,038(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619089WO81FN200D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし任意
24,600
24,580
27,038(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619098WO81FN500D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし任意
24,600
24,580
27,038(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619107WO81FN1000D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし任意
24,600
24,580
27,038(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619116WO81FS1000D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針1本(赤色)任意
26,700
26,680
29,348(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619125WO81FS200D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針1本(赤色)任意
26,700
26,680
29,348(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619141WO81FS300D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針1本(赤色)任意
26,700
26,680
29,348(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619150WO81FS500D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針1本(赤色)任意
26,700
26,680
29,348(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619159WO81FN50DH【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし水平指定
26,700
26,680
29,348(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619168WO81FN50DV【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし垂直指定
26,700
26,680
29,348(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619177WO81FN100DH【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし水平指定
26,700
26,680
29,348(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619186WO81FN100DV【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし垂直指定
26,700
26,680
29,348(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619195WO81FN+-1000D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし任意
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619211WO81FN+-200D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし任意
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619220WO81FN+-300D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし任意
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619229WO81FN+-500D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし任意
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619238WO81FN+-50DH【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針なし水平指定
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619247WO81FT1000D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針2本(赤・緑色各1)任意
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619256WO81FT200D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針2本(赤・緑色各1)任意
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619265WO81FT300D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針2本(赤・緑色各1)任意
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619281WO81FT500D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付ねじセット表面形置針2本(赤・緑色各1)任意
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619290WO81PCN100DH【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針なし水平指定
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619299WO81PCN100DV【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針なし垂直指定
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619308WO81PCN50DH【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針なし水平指定
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619317WO81PCN50DV【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針なし垂直指定
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619326WO81PCS1000D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針1本(赤色)任意
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619335WO81PCS200D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針1本(赤色)任意
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06619351WO81PCS300D【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】取付金具セット2組(本体装着済)パネル丸形置針1本(赤色)任意
28,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする