SHOW UP キャンディーカラーベース

SHOW UP キャンディーカラーベース - SHOW UPSHOW UP キャンディーカラーベース - SHOW UPSHOW UP キャンディーカラーベース - SHOW UPSHOW UP キャンディーカラーベース - SHOW UPSHOW UP キャンディーカラーベース - SHOW UPSHOW UP キャンディーカラーベース - SHOW UPSHOW UP キャンディーカラーベース - SHOW UPSHOW UP キャンディーカラーベース - SHOW UP

1液型ベースカラーはSHOW UP キャンディーカラー(エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー)共通シリーズ専用シンナーです。80~120%希釈でご使用ください。
キャンディーカラー専用ミキシングパールはベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで通常のシルバー単体よりもパールによって含みと輝きを得ることができます。
1液型キャンディーカラーミキシングクリアーは、キャンディーカラーが混ざりやすくムラになりにくい専用ミキシングククリアーです。
180g・0.9kgの2サイズからお選びいただけます。
キャンディーカラー専用シンナーはキャンディーカラー専用ミキシングクリアー及び専用ベースカラー用希釈用シンナーです。

用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※必ず取り扱い説明書をお読みの上ご使用ください。
※*SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー共に使用できるアイテムです。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
名称
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06656198ハイグラマーシルバー粗目キャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656207グラマーシルバー細目キャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656216ライトゴールドキャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656225ディープゴールドキャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656241オレンジキャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656250レッドキャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656259ピンクキャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656268パープルキャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656277ディープブルーキャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656286ブルーキャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656295グリーンキャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656311ナイトグレーキャンディーカラーベース900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656320キャンディーカラー専用ミキシングパールキャンディーカラー専用ミキシングパール900mL
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656329キャンディーカラー専用ミキシングクリアーキャンディーカラー専用ミキシングクリアー900mL
9,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656338キャンディーカラー専用 シンナー ファストキャンディーカラー専用 シンナー ファスト3600mL
9,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656347キャンディーカラー専用 シンナー ミディアムキャンディーカラー専用 シンナー ミディアム3600mL
9,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656356キャンディーカラー専用 シンナー スローキャンディーカラー専用 シンナー スロー3600mL
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
06656365キャンディーカラー専用ミキシングクリアー180gキャンディーカラー専用ミキシングクリアー180g180mL
2,880
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする