超音波式卓上加湿器癒やし

超音波式卓上加湿器癒やし - HAC超音波式卓上加湿器癒やし - HAC超音波式卓上加湿器癒やし - HAC超音波式卓上加湿器癒やし - HAC超音波式卓上加湿器癒やし - HAC超音波式卓上加湿器癒やし - HAC

『超音波式卓上加湿器癒やし』は、温かな光のゆらぎに癒される、コンパクトサイズの超音波加湿器です。ナチュラルな木目調のデザインがお部屋にマッチします。温かな暖色のライトがよりリラックス効果を演出してくれます。静音設計でベッドサイドや、デスクにも置きやすいです。サイズは約幅12×奥行5×高さ9cmで、重量は約170gです。保証書と取扱説明書がついています。電源はUSB給電なので、電池の入れ替え作業が必要ありません。

用途リラックス効果の演出に。ベッドサイドや、デスクに。セット内容保証書、取扱説明書、給電ケーブル×1本木目電源USB給電(DC5V/1A)方式ミスト噴霧:超音波式タンク容量(mL)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×5×9稼働時間(時間)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06668990HAC4312A
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする