作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

格式や落ち着きを求められる和の空間にぴったりな、上品な印象の作務衣の上衣です。
取り外し可能な替衿を付けることで、より風格のあるスタイルに仕上がります。
左腰にはポケットが付いており、実用性にも配慮しています。
同素材の作務衣パンツ(品番:JB2021)と合わせて、統一感のあるコーディネートが可能です。
和食店や料亭、旅館、和風カフェなど、格式を重んじる飲食サービスシーンにおすすめです。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様左胸ポケットスミクロ混率(%)ポリエステル80・綿20生地ドビー・ストライプ性別男女兼用内容量1個
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00428164JT2011S108473372
8,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00428173JT2011M114503674
8,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00428182JT2011L120533876
8,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00428198JT2011LL126553978
8,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00428207JT20113L132574078
8,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする