曜日別特売

調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム

調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理が求められる現場に最適な定番ロングセラーの男性用コックパンツです。
丈夫でパワフルな抗菌力を備え、安全性にも配慮した安心素材を使用。
食中毒の原因となる「黄色ブドウ球菌」など、特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌加工で、衛生的な作業環境をサポートします。
100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、清潔さを長くキープ。
皮膚への刺激が少なく、肌にやさしい素材なので、長時間の着用も安心です。
調理服・調理着・調理衣と一緒に、厨房スタッフや食品工場のユニフォームとしておすすめです。

用途調理・給食事業・食品工場向けユニフォームホワイト生地ツイル性別男性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
混率(%)
股下(cm)
機能
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816095FH430120ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]174制電・抗菌106
4,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
60815964FH43070ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]174制電・抗菌100
4,900
取扱い終了
代替品有
60815973FH43073ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]174制電・抗菌100
4,900
取扱い終了
代替品有
60815982FH43076ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]178制電・抗菌105
4,900
取扱い終了
代替品有
60815991FH43079ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]178制電・抗菌105
4,900
取扱い終了
代替品有
60816007FH43082ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]178制電・抗菌106
4,900
取扱い終了
代替品有
60816016FH43085ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]178制電・抗菌106
4,900
取扱い終了
代替品有
60816025FH43088ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]178制電・抗菌107
4,900
取扱い終了
代替品有
60816034FH43091ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]174制電・抗菌103
4,900
取扱い終了
代替品有
60816043FH43095ポリエステル65+綿3574抗菌加工、制電104
4,600
取扱い終了
代替品有
60816052FH430100ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]174制電・抗菌104
4,900
取扱い終了
代替品有
60816061FH430105ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]174制電・抗菌105
4,900
取扱い終了
代替品有
60816077FH430110ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]174制電・抗菌105
4,900
取扱い終了
代替品有
60816086FH430115ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]174制電・抗菌106
4,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60815964FH43005700598FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700598調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60815973FH43005700607FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700607調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60815982FH43005700616FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700616調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60815991FH43005700625FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700625調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60816007FH43005700634FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700634調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60816016FH43005700643FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700643調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60816025FH43005700652FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700652調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60816034FH43005700668FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700668調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60816043FH43005700677FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700677調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60816052FH43005700686FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700686調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60816061FH43005700695FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700695調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60816077FH43005700704FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700704調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60816086FH43005700713FH-430FH430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700713調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする