曜日別特売

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用パンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向けホワイト機能制電・抗菌内容量1着
全13種類を絞り込む
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819577FHP834S【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60819586FHP834M【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60819595FHP834L【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60819604FHP834LL【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60819613FHP8343L【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60819622FHP8345L【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
66248686FHP8344L【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60811152FHP834S【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,900
取扱い終了
代替品有
60811161FHP834M【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,700
取扱い終了
代替品有
60811177FHP834L【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,700
取扱い終了
代替品有
60811186FHP834LL【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,900
取扱い終了
代替品有
60811195FHP8343L【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,900
取扱い終了
代替品有
60811204FHP8345L【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
6,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60811152FHP83460819577FHP834FHP834 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819577ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
60811161FHP83460819586FHP834FHP834 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819586ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
60811177FHP83460819595FHP834FHP834 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819595ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
60811186FHP83460819604FHP834FHP834 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819604ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
60811195FHP83460819613FHP834FHP834 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819613ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
60811204FHP83460819622FHP834FHP834 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819622ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする