リュック 防水 バックパック 22L 14インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスリュック

リュック 防水 バックパック 22L 14インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスリュック - エレコムリュック 防水 バックパック 22L 14インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスリュック - エレコムリュック 防水 バックパック 22L 14インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスリュック - エレコムリュック 防水 バックパック 22L 14インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスリュック - エレコムリュック 防水 バックパック 22L 14インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスリュック - エレコムリュック 防水 バックパック 22L 14インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスリュック - エレコムリュック 防水 バックパック 22L 14インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスリュック - エレコムリュック 防水 バックパック 22L 14インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスリュック - エレコム

雨などの水滴から荷物を守る!耐水性に優れる樹脂コーティング生地を採用した防水ビジネスリュックです。14インチまでのパソコンと、小物やペンなどを収納できるポケットが付いたスリーブは、必要に応じて取り外せます。

適合※W約240mm×D約21mm×H約330mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。適合機種14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、 Chromebook 、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン材質500D PVC ターポリン生地ブラック質量(g)約980容量(L)約22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコンポケット:240×21×330 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法ポケット数【気室内】パソコン用ポケット×1、ファスナーポケット×1、オープンポケット(メッシュ)×1、オープンポケット×2、ペンポケット×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×185×460※ハンドル・ショルダーベルト部含まずポケット【前面】止水ファスナーポケット×1、【側面】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06670776BM-BPWP01BK
9,760
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする