曜日別特売

調理衣 はっぴ ハッピコート 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 はっぴ ハッピコート 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 はっぴ ハッピコート 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

伝統的な和の風情を残しつつ、現代の調理現場に求められる機能性をプラスした調理衣です。
動きやすいハッピ型のデザインで、腕まわりの可動域が広く、調理作業をスムーズに行えます。
左胸には内ポケットが付いており、ペンや小物の収納に便利です。
和食店や寿司店、割烹など、和の雰囲気を大切にする店舗にもぴったりの上品な印象です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様内ポケットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35生地ウェザー性別男女兼用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00422528H352M114553375
6,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
00422537H352L120583478
6,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
00422546H352LL126613678
6,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする