曜日別特売

調理ズボン レディース 厨房用 給食 制服 ユニフォーム

調理ズボン レディース 厨房用 給食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、火気を扱う現場に最適な、女性用の調理衣パンツです。
丈夫で燃えにくいカツラギ綿素材を使用し、安全性と耐久性に優れた設計。
調理服・調理着・調理衣と一緒に、厨房スタッフや食品工場のユニフォームとしておすすめです。

用途調理・給食事業・食品工場向けユニフォーム仕様ノータック、左脇ボタン開、右脇ポケット、後ろゴム入りホワイト混率(%)綿100生地カツラギ性別女性用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00423605KG432S6566~759631
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00423614KG432M6870~8010032
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00423623KG432L6875~8510133
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00423632KG432LL7080~9010434
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00423648KG4323L6890~10510335
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする