煙突式輻射床暖内蔵石油暖房機

煙突式輻射床暖内蔵石油暖房機 - サンポット煙突式輻射床暖内蔵石油暖房機 - サンポット
その他石油タンク別置式(別売)、煙突呼び径/106(3.5寸)、背面カバー別売、ソフト床暖パネル別売暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:32畳まで(53m2)/温暖地:27畳まで(44.5m2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:20畳まで(33m2)/温暖地:20畳まで(33m2)暖房出力(kW)7.66~2.34(6,590~2,010kcal/h)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])9.72~2.26[0.945~0.220]内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06672289UFH-7711URC D30595×700×376
249,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
06672298UFH-7732UKC D32595×750×401
261,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする