FF式輻射石油暖房機

FF式輻射石油暖房機 - サンポットFF式輻射石油暖房機 - サンポットFF式輻射石油暖房機 - サンポットFF式輻射石油暖房機 - サンポットFF式輻射石油暖房機 - サンポットFF式輻射石油暖房機 - サンポットFF式輻射石油暖房機 - サンポットFF式輻射石油暖房機 - サンポット
グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
径(Φmm)
管径(Φmm)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06672097FFR-4511BL C21給排気筒径:50延長管:40[集合]寒冷地:19畳まで(31.5m2)/温暖地:16畳まで(26.5m2)[戸建]寒冷地:12畳まで(20m2)/温暖地:12畳まで(20m2)
176,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06672106FFR-5511BL C21給排気筒径:50延長管:40[集合]寒冷地:23畳まで(38m2)/温暖地:19畳まで(31.5m2)[戸建]寒冷地:14畳まで(23m2)/温暖地:14畳まで(23m2)
179,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06672131FFR-7032KFD SG29給排気筒径:70延長管:49[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
230,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06672140FFR-7032KFD W29給排気筒径:70延長管:49[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
230,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06672149FFR-703RX D28給排気筒径:60延長管:40[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
226,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06672158FFR-703SXD BR30給排気筒径:60延長管:40[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
238,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06672167FFR-703SXD SB30給排気筒径:60延長管:40[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
238,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06672176FFR-G5640SX D21給排気筒径:60延長管:40[集合]寒冷地:23畳まで(38m2)/温暖地:20畳まで(33m2)[戸建]寒冷地:15畳まで(25m2)/温暖地:14畳まで(23m2)
183,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06672185FFR-G7040SX D27給排気筒径:60延長管:40[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
251,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06672115FFR-7011RF D27給排気筒径:70延長管:49[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする