排水口トゲトゲスティック フック付

排水口トゲトゲスティック フック付 小久保工業所

浴室、洗面台、キッチンなど排水パイプの内部に詰まった髪の毛・ゴミをかき出します。パイプのカーブにそって自在に曲がり、排水口の奥まで届きます。髪の毛やゴミがひっかかりやすいトゲトゲ形状になっています。

材質本体/ポリプロピレン 高さ(mm)3 質量(g)7 縦(mm)515 横(mm)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06678625 3931
180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06678625 3931 06663496 - - 排水口トゲトゲスティック フック付 小久保工業所 06663496 排水口トゲトゲスティック フック付 小久保工業所 1個 149 税込164 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする