曜日別特売

洗える頭巾

洗える頭巾 - セーフラン安全用品洗える頭巾 - セーフラン安全用品洗える頭巾 - セーフラン安全用品洗える頭巾 - セーフラン安全用品洗える頭巾 - セーフラン安全用品洗える頭巾 - セーフラン安全用品洗える頭巾 - セーフラン安全用品
用途毛髪落下対策に。ホワイト種類ツバ付混率(%)ポリエステル65、綿35内容量1箱(50枚)
注意
※滅菌処理無しです。
※クリーンルーム非対応品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07087730J2673フリーサイズ(男女兼用)丸型マスク止め、タレ有(三つ葉型)、 眼鏡通し(スリット式)、後頭部サイズ調整面ファスナー、顔回り柔らかクッション
107,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07087739J2674-MMサイズ(男女兼用)面ファスナーマスク止め、タレ有(扇形)、後頭部サイズ調整面ファスナー、額部タオル地クッション
96,100
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07087748J2674-LLサイズ(男女兼用)面ファスナーマスク止め、タレ有(扇形)、後頭部サイズ調整面ファスナー、額部タオル地クッション
96,100
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07087757J2675-MMサイズ(男女兼用)面ファスナーマスク止め、タレ有(扇形)、後頭部サイズ調整面ファスナー、額部タオル地クッション
89,300
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07087766J2675-LLサイズ(男女兼用)面ファスナーマスク止め、タレ有(扇形)、後頭部サイズ調整面ファスナー、額部タオル地クッション
89,300
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする