RB-010 ブルホーンバー

RB-010 ブルホーンバー NITTO

材質アルミ合金 幅(mm)400 タイプブルホーン 径(Φmm)【バー】23.8 内径(Φmm)【エンド】19.8 クランプ径(Φmm)25.4 リーチ寸法(mm)152 ドロップ寸法(mm)27 内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07268278 N05HDL02401 ブラック
5,800
5,798
6,378 (税込)
取扱停止中
07268287 N05HDL02402 シルバー
5,000
4,998
5,498 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする