エクステンションユニット

エクステンションユニット STAHLWILLE

7791及び7791ATと合わせて使用するトルクドライバー校正用アタッチメント。

質量(kg)23.9 高さ(mm)h:135 奥行(mm)t:558(作業台:270) 全長L(mm)1073 適合サイズ(mm)トルクレンチ:2390 (7791品番+7792-1品番) 能力(N・m)1~3000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07265216 7792-1
373,790
349,800
384,780 (税込)
90日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする