ツールトロリー

ツールトロリー STAHLWILLE ツールトロリー STAHLWILLE ツールトロリー STAHLWILLE ツールトロリー STAHLWILLE ツールトロリー STAHLWILLE ツールトロリー STAHLWILLE

ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。

セット内容96834322 TCS 807/5 WT 1、1/4"六角ソケット10個(No.40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、1/2"六角ソケット17個(No.52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットスパナエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、クイックリリースユニバーサルジョイント1/2" No.510QR1個(長さ80mm)、クイックリリース細目ラチェット1/2" No.512QR N1本(長さ265.5)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11本、1/4"クイックリリースプラグインハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2個(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR(長さ45mm)、、96834323 TCS 807/5 WT 2、ワイヤーカッター No.13148、メタルソーブウィング No.12053長さ153mm、ロックハンマー No.10961300g、巻尺 No.12935/3長さ3m、ピンポンチ、八角4個 (No.108-3・4・5・6)、ロッドライト No13132130lm、リーマー No12322、L150mm、センターポンチ Nr.105100×10mm、フラットチゼル No.102175mm、マグネットリフター No.12600500g、、96834324 TCS 807/5 WT 3、アングルドライバーセット No.10767/91.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アングルドライバーセット No.10771/8T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ウォーターポンププライヤー No.6572長さ240mm、フラットラウンドプライヤー No.6529長さ200mm、コンビネーションプライヤー No.6700長さ180mm、サイドカッター No.6720160mm、、96834325 TCS 807/5 WT 4、スリットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175mm)、スリットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60mm)、スリットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25mm)、十字ドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、十字ドライバー No.47341本(PH2)、セーフティナイフ No.12965N1本(長さ174mm)、ビットボックス No.12061 ビットホルダー 長さ25 mm、SL4・5・6mm(2X)、PH1・2・3(3X)、PZ1・2・3(3X)、T10・15・20・25・27・30・40(2X)、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3、PZ1・2、T20・25、56点、、96834326 TCS 807/5 WT 5、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・77・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19mm)、モンキーレンチ No.4025 101本(max. 34mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×381×455 入組点数160 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07274535 13418 WT/TS
804,650
749,800
824,780 (税込)
90日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする