STAHLWILLE(スタビレー) STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具 STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他 ワイヤーカッター (ハサミ) ワイヤーカッター (ハサミ) 注文コード 07288815 手にやさしい 2層構造のハンドル。刃はステンレス製。(HRC56)。 用途ケーブル、真鍮、銅、アルミの切断に 全長(mm)145 質量(g)93 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 13148 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07288815 13148 ¥6,370 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 90日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 絶縁変換アダプター43 フィスコインターナショナル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 絶縁変換アダプター34 フィスコインターナショナル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 伸縮式マーカーホルダー KLEIN TOOLS 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ アングルトルクゲージ KTC 税込¥10,998~ ¥9,998~ デジラチェ(R) ドライバタイプ KTC 税込¥25,278~ ¥22,980~ (4) TORQULE(トルクル) KTC 税込¥32,978~ ¥29,980~ (1) 9.5sq.プレロック型トルクレンチ KTC 税込¥13,178~ ¥11,980~ 12.7sq.プレロック型トルクレンチ KTC 税込¥15,378~ ¥13,980~ 9×12プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット KTC 税込¥20,878~ ¥18,980~ S型アルミスクリード 友定建機 税込¥16,478~ ¥14,980~ アルミスクリード 友定建機 税込¥15,378~ ¥13,980~ アルミスクリード(ポータブル) 友定建機 税込¥15,378~ ¥13,980~ まるまる缶ホルダー MKHF-100 土牛 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ まるまる缶ホルダー MKHF-65 土牛 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ まるまる缶ホルダー MKHF-110 土牛 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) BONDHUS 税込¥1,318~ ¥1,198~ ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用) BONDHUS 税込¥1,318~ ¥1,198~ エキストラモンキーレンチ 片山利器 税込¥461 ¥419 バスケットへ ラジオペンチ 片山利器 税込¥417 ¥379 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具作業工具その他 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「作業工具」にはこんなカテゴリがあります ドライバー/ビット スパナ/レンチ ソケット/ソケットレンチ トルクレンチ/トルクドライバー ペンチ/プライヤ/ニッパー 電設工事関連 水道・空調配管用工具 バイス/クランプ/ハンドプレス プーラー(引き抜き専用工具) 工具セット ハサミ カッター のこぎり バール/タガネ/クサビ ねじ山修正器/引抜・除去工具 ポンチ/刻印/ハトメ リベッター/ナッター/タッカー ハンマー 土木建築関連 大工道具 防爆工具 その他作業工具 作業工具その他 工具箱/腰袋/工具差し トルク機器再校正サービス シェアする マイページ 最近見た商品